N811 兼用パンツ 大丸白衣 60501650

N811 兼用パンツ 大丸白衣 60501650
N811 兼用パンツ 大丸白衣 60501650

兼用パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
ウエスト(cm)70~77
内容量1枚注文コード60501650品番N811
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ディテールまでこだわった美しいシルエットと快適な履き心地。幅広いウェアとのコーディネートに対応。お手入れも簡単な快適素材を採用。高級感のあるストレッチ素材で、UVカット、透け防止にも効果的な生地です。シワになりにくいうえ、二重織り構造で生地全体がしっかりしており、形態安定、イージケアにも対応しています。

ホワイトサイズM股下(cm)(ハーフ)82ウエスト(cm)70~77機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカットヒップ(cm)102素材ポリエステル100% フルダルストレッチ二重織りツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする