N812 レディースパンツ 大丸白衣 60501799

N812 レディースパンツ 大丸白衣 60501799
N812 レディースパンツ 大丸白衣 60501799

レディースパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
ウエスト(cm)74~82
内容量1枚注文コード60501799品番N812
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ディテールまでこだわった美しいシルエットと快適な履き心地。幅広いウェアとのコーディネートに対応。お手入れも簡単な快適素材を採用。高級感のあるストレッチ素材で、UVカット、透け防止にも効果的な生地です。シワになりにくいうえ、二重織り構造で生地全体がしっかりしており、形態安定、イージケアにも対応しています。

ホワイトサイズLL股下(cm)(ハーフ)82ウエスト(cm)74~82機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカットヒップ(cm)104素材ポリエステル100% フルダルストレッチ二重織りツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする