曜日別特売
N863 レディースパンツ 大丸白衣 60502289

N863 レディースパンツ 大丸白衣 60502289
N863 レディースパンツ 大丸白衣 60502289

レディースパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
ウエスト(cm)56~69
内容量1枚注文コード60502289品番N863
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ニット生地のフィット感と落ち着いた風合いが特徴のユニフォーム素材。ニット生地を使用し体になじむフィット感と落ち着いたマット調の風合いが特長の素材です。特殊加工の編み糸は透けにくくUVカットや制電効果を発揮。ソフトに仕上げた生地はサラリとした肌触りで快適さと動きやすい伸縮性を実現しました。イージーケアでお手入れも簡単な人気のユニフォーム素材です。

ホワイトサイズM股下(cm)(ハーフ)80ウエスト(cm)56~69機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカットヒップ(cm)97素材ポリエステル90% 綿10% 裏面トリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする