曜日別特売
N873 レディースパンツ 大丸白衣 60502508

N873 レディースパンツ 大丸白衣 60502508
N873 レディースパンツ 大丸白衣 60502508

レディースパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
ウエスト(cm)61~65
内容量1枚注文コード60502508品番N873
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

シルクのような質感と機能性を兼ね備えたブランド最高品質のユニフォーム素材。シルクタッチの質感でありながらサラサラの肌触りが自慢の新素材です。抜群のストレッチ性能とフィット感は長時間の着用でもストレスフリー。特殊加工された透けにくい生地は、着用時の湿度調整や制電に効果があり高い評価を受けています。医療現場でも信頼出来るブランド最高品質のユニフォーム素材です。

ホワイトサイズS股下(cm)(ハーフ)72ウエスト(cm)61~65機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 防汚加工ヒップ(cm)95素材ポリエステル100% サラクールストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする