大丸白衣
大丸白衣の 手袋・マスク・感染予防
大丸白衣の エプロン・ガウン 医療・検査用
胸付きエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60502675
品番
N323
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
たすき掛け(X型)の胸当てエプロンほどよい締めつけ感があり、安定感のある着心地が続く腰紐の調節次第で、自分のウエストサイズに合わせて着用できる
ウエスト(cm)
総長:173
裾廻り(cm)
116
素材
ポリエステル65% 綿35% ポプリン
前中心丈(cm)
95
肩紐長さ(cm)
96