ロックカプラ(薄肉タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60502761 品番JAE916
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

狭い奥まった箇所にあるグリースニップルへの注油が可能な薄肉タイプのロックカプラ。
コードレスグリースガン(JTAE911)用のオプション部品。
特殊なレバー形状により、1アクションでグリースニップルの固定・解除が可能。
スイベルカプラ付きで、ホースのねじれを防止。

全長(mm)87 質量(g)111 危険物の類別非危険物 適応グリースガン:JAP910・JTAE911 ねじサイズNPT1/8"-27
注意
※籐製品をニップルから取り外す際、残圧除去ができないため、レバーを押下げた際に製品が弾かれる、又は製品が外れた際にグリースが飛散する可能性があるため注意が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする