KTC
KTCの グリース用注入器
KTCの グリースガン
ミニグリースガン専用ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60502770
品番
CGM-168-B
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。
手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。
チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
質量(g)
20
ねじ径
M10×1.0
材質(ブラシ部)
ナイロン
危険物の類別
非危険物
適応
グリースガン:CGM-168