曜日別特売
12T63 D30ローレットジョイント 岡田装飾金物 60503515

12T63 D30ローレットジョイント 岡田装飾金物 60503515
12T63 D30ローレットジョイント 岡田装飾金物 60503515

D30ローレットジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード60503515品番12T63
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
¥87

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。

用途
レールの連結に使用します。
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする