IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
発光色
乳白
注文コード
60503606
品番
UP1-1217W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
発光色
乳白
形状
丸
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED