PA-059T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 60503655 PA-059T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 60503655 PA-059T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 60503655 PA-059T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー 60503655

デリバリーパック ポケット 部分糊 透明

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 60503655 品番 PA-059T
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
封入口にかえし機能(上フィルム内側折り返し)が付いていますので、伝票が落ちにくくなっています。A6やA4四つ折サイズの伝票などやハガキがそのまま入ります。

外形寸法(mm)130×190 用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン サイズA6(A4/4つ折) タイプポケット・かえし機能付・部分糊 厚さ(μm)50 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
荷物の発送用の書類添付に

荷物の発送用の書類添付に使っています。
長年使っていますが、問題はありません。

対象商品:
05692234
2017-11-21
用途:
通い箱(段ボール箱)の側面に 製品名・ロット・数量を明示します。
株式会社庄司合金鋳造所 様

形状には 他社に比べ満足しています。又、段ボール箱は再利用でしたが
経年劣化に伴い 新調しますと 廃棄となり 新たに本品を利用し貼り付けることになるので 次回も購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする