PA-060T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503671 PA-060T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503671 PA-060T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503671 PA-060T デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 60503671

デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 60503671 品番 PA-060T
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。
封入口にかえし機能(上フィルム内側折り返し)が付いていますので、伝票が落ちにくくなっています。A6やA4四つ折サイズの伝票などやハガキがそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン サイズA6(A4/4つ折) タイプポケット・かえし機能付・全面糊 外形寸法(mm)130×190 厚さ(μm)50 表示内容透明/納品書在中 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする