VC工業
VC工業の 入浴関連
VC工業の 入浴用品
VC工業の 入浴小物
ボディスポンジ 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
60503759
品番
4463175
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水に濡らすことで膨らみます。
材質
ポリウレタン(白)、包材:OPP0.05mm
色
包材:白+黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
包材:130×90
本体サイズ(mm)
W105×奥行65×厚さ25
アズワン品番
60-0546-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000