VC工業
VC工業の 入浴関連
VC工業の 入浴用品
VC工業の 入浴小物
ヘアリング 5色アソート 透明袋入 1箱 2000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
60503777
品番
7622801
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
髪をしっかりまとめるのはもちろん、旅館の中居さんが袖まくりに使用するなど、幅広い用途で活躍します。
材質
ポリウレタン、包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:60×70
色
5色アソート(黒、青、桃、橙、紫)、包材:ロゴ1色(黒)
本体サイズ(mm)
直径20
アズワン品番
60-0546-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000