システマハグキプラス ジェルハミガキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60504285 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ビタミンEが歯ぐきを活性化、組織を修復して歯周病(歯肉炎・歯周炎)を予防する電動ハブラシ用 *1 ハミガキ。
研磨剤無配合のため歯や歯ぐきをやさしく磨ける。
飛び散りにくくじっくりみがける低発泡タイプのジェルペースト。
高滞留処方で薬用成分が歯と歯ぐきにしっかりとどまる。
4つの作用で歯周病(歯肉炎・歯周炎)を防ぎます。・歯ぐき活性化作用:ビタミンE・コラーゲン分解抑制作用:トラネキサム酸・浸透殺菌作用:IPMP・抗炎症作用:トラネキサム酸*1 電動ハブラシ以外のハブラシでもご使用いただけます。

成分湿潤剤:ソルビット液、PG/粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム/発泡剤:POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ラウロイルメチルタウリンNa/pH調整剤:硫酸Na、水酸化ナトリウム液/薬用成分:酢酸トコフェロール(ビタミンE)、フッ化ナトリウム(フッ素)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸/香味剤:香料(メディカルハーブミントタイプ)、サッカリンNa/粘結剤:カラギーナン/緩衝剤:リン酸2水素Na/浸透剤:PEG4000/保存剤:パラベン/コーティング剤:アルギン酸PG/着色剤:黄4 内容量(g)90 アズワン品番60-3308-22 香味刺激を抑えたメディカルハーブミントの香味。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする