旭電機化成
旭電機化成の リハビリ・生活補助
旭電機化成の 補聴器・集音器
旭電機化成の 本体 補聴器・集音器
電話の拡声器V
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60504721
品番
AYD-104
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
受話音量最大約30倍!
接続カンタン。
付属品
電話機用接続コート(4極4芯モジュラーケーブル約20cm)
材質
本体/ABS樹脂、LEDレンズ/PS樹脂
寸法(mm)
66×93×53
質量(g)
105
電源(個)
単3乾電池 2 (別売)
アズワン品番
63-0988-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000