鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
卓上ツリーチャイム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60504958
品番
MM-17
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
17バーのチャイム。机上やピアノの上に置いて演奏する事もでき、小さいスペースでの演奏も可能。
付属品
卓上スタンド
仕様
チャイム:17バー
材質
真鍮パイプ
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
30×14×31.5
アズワン品番
63-1871-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000