鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
ミュージックパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60504967
品番
MP-8
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
たたいたり、押えたり、踏んだりするとハーモニカのような音が鳴ります。
遊びながら音の高低やリズムを勉強できます。
仕様
音域:c^1〜c^2 1オクターブ8音セット
材質
EVA
質量(g)
300(1枚あたり)
寸法(cm)
Φ30×4.2
アズワン品番
63-1871-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000