サウンドブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60504985 品番SB-25
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

一音ごとに共鳴箱が付いているため、バラバラにして使用することもできます。
ボックスには木材を使用しており、優しく美しい音が響きます。

付属品マレット(SBP-01H・SBP-02S)・ケース 仕様音域:クロマチック25音(c^2〜c^4)(C52〜C76) 材質高力アルミ合金音板・栓ボックス・プライウッドケース 質量(kg)6 寸法(cm)60×45×7 アズワン品番63-1871-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする