高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 食事関連
高田ベッド製作所の その他食事関連
万能テーブル 幅30×奥行60×高さ72〜105cm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505001
品番
TB-11
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
高さを3cm間隔の15段階に調節可能
ノブネジ&安全ストッパー固定
耐久性の高い双輪キャスター付き
頑丈なメラミン化粧合板を採用
質量(kg)
約10
フレーム
スチール
表面処理
伸縮部:クロムメッキ仕上げ
寸法(cm)
幅30×奥行60×高さ72〜105
仕上
土台部:粉体塗装
アズワン品番
63-2737-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000