ベッドパンウォッシャー庫内や尿器・便器に付着するスケールなどの蓄積を防止します。スケール分散効果およびスケール発生防止効果に優れています。様々なプラスチック素材に使用できます。防錆剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。使用方法お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。推奨使用濃度:0.05~0.15%(水の硬度に応じて0.45%までで使用してください。)自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。