SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 入浴関連
SARAYA(サラヤ)の 石鹸、シャンプー
うるおい泡ボディソープ500mLポンプ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60505028
品番
51284
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
洗浄成分100%植物由来のうるおい泡ボディソープふわふわの泡で泡立てる手間がいらず、洗浄時間が短縮できます。
使用方法
適量を手やスポンジなどにとり、やさしく洗った後、十分にすすいで下さい。
材質
ボトル:PE /ポンプ:PP
形状
内容物:液状、吐出・噴射:泡状
容器仕様
ウインドウストライプ|インモールドラベル仕様|QRコード付き
外観
無色〜淡黄色 透明液体
アズワン品番
63-4061-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000