ラックスMG 5連フック マグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60505125 品番VRX0801
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラックス マグネット式浴室収納シリーズ取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。「鋼板」に付きます。※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、付かない場合があります。

材質バー/ステンレス鋼(樹脂コーティング)支持部/ABS樹脂、スチール フック/ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm)320×29×59 耐荷重1.5kg(フック1個:0.3kg) 商品番号VRX0801、コード番号:7-2380-0701、8-2428-0701、9-2472-0701 アズワン品番63-5721-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする