SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 入浴関連
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 入浴用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 入浴小物
はぶらしホルダー ピンク 高さ110mm×幅110mm×奥行55mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505211
品番
PW6822-LP21
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
すっきりかわいい、まあるいバスルームグッズ水切れバツグン、壁にぴたっとくっつく
中に仕切りがあって、数本の歯ブラシを入れてもブラシ同士がくっつかない
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
幅(mm)
110
色
ピンク
高さ(mm)
110
奥行(mm)
55
アズワン品番
63-7902-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000