鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
メロディオン アルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505290
品番
M-37C plus
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
教育用にも、また大人のメロディオンユーザーにも人気の高いモデル。
赤×青の鮮やかなカラーリングとアイボリーの鍵盤が目を惹くデザインです。
付属品
フレキシブルマウスピース(MP-161)・ショルダーストラップ付ナイロンソフトケース(MP-2200)
仕様
鍵数・音域:アルト37鍵 f〜f3
材質
アルミカバー・リン青銅リード
質量(g)
本体940 ケース135
本体寸法(mm)
470×110×55
アズワン品番
63-9661-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000