10穴ハーモニカ OLIVE C調

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60505308 品番C-20
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

M-20のスペックを踏襲した姉妹モデル。よりメロディックなプレイに。
カバー背面の開口部から太くまっすぐに発音する丸く温かい音色。
メロディックなプレイヤーを意識したサウンドフィーリング。
M-20を踏襲したボディ素材。

付属品布ケース 仕様音域:10穴20音、調子:C調 材質ステンレススチールカバー・天然木繊維入りソリッドボディ 寸法(mm)100×27×20 質量(g)70 アズワン品番63-9661-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする