鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
21穴複音ハーモニカ C調
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505335
品番
SU-21Humming
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
圧倒的な音の鳴り、吹きやすさにより、大変好評のモデルです。
真鍮製カバーは、より豊かな音色を引き出します。
付属品
ABSケース
仕様
音域:21穴、調子:C調
材質
真鍮+クローム鍍金カバー・ABSボディ
寸法(mm)
164×31×23
質量(g)
128
アズワン品番
63-9661-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000