UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60505347 品番 UP7-1277A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
定格電圧(V)DC12 発光色アンバー 形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6〜6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60505392
2019-02-22
用途:
自己所有車のメーター改造(警告灯の追加)

メーカー純正より安価で同等品なので、問題ないと思います。

対象商品:
60505426
2019-02-22
用途:
自己所有車のメーター改造(警告灯の追加)

メーカー純正より安価で同等品なので、問題ないと思います。

対象商品:
60505347
2017-04-05
用途:
オートバイのメンテナンス
ガレージABO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウィンカーの表示灯用に購入しました。
雨に濡れた時にどうか様子を見たいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60505401
2015-11-06
用途:
オートバイのパイロットランプとして
生坂龍翔太鼓 様

明るさは満足です、見れば判るという感じでしょうか。
固定用のナットサイズはもうワンサイズ上でもいいような気がします。
たしかに隣接する場合は小さいほうが良いでしょうが
現状サイズだとスプリングワッシャのほうが大きいので
スパナが使えない場所でペンチ類を使おうとすると
ナットでなくワッシャをつかんでしまい難儀しました。
もちろんスパナが使えれば問題はありません。
総じて満足してます。あとはブルーライトが欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする