鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
21穴複音ハーモニカ C調
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505351
品番
SU-21SP-N
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスの高さが魅力。とても吹きやすい、入門者に最適のモデルです。
付属品
EVAケース
仕様
音域:21穴、調子:C調
材質
ステンレスカバー・ABSボディ
寸法(mm)
164×30×22
質量(g)
121
アズワン品番
63-9661-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000