三味線セット かえで

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60505360 品番MS-8
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

演奏に必要なものが全てそろった細棹三味線のセットです。
「かえで」は胴に木材を、天神と棹にはプラスチックを使用しているため全体の重量バランスが良く、初めての方にもおすすめです。
特殊合成皮は非常に丈夫な素材のためバチで皮を叩いても大丈夫ですし、湿度や温度の変化にも強く、手入れも容易です。

付属品根緒・8mm駒・膝ゴム・譜尺シール2枚(平均律音階と邦楽音階)・胴掛・1長袋・2手引書・3天神袋・4指掛・5調子笛・6撥(樹脂製) 材質ABS樹脂(棹・天神)・木胴(ナトー)・合成皮・テトロン(一〜三の糸) 質量(kg)1.3 備考膝ゴム・胴ゴムは本体に貼られた状態で出荷されます。のべ棹を採用(「継ぎ」が無い一本つなぎ)・日本製 種類細棹(標準品) 寸法(cm)幅20×奥行10×全長99 アズワン品番63-9661-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする