※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 定格電圧(V)DC12 注文コード60505557 品番UP7-1279APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12 発光色アンバー 形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25〜+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6〜6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60505557 UP7-1279APN10 60505541 UP7-1279A UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 1個 649 税込714 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06937052
2024-08-19
用途:
新規制御盤
株式会社ゴーマ 様

返品ができて助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
06937052
2020-02-28
用途:
小型船舶の電装品の配線に使用

スイッチパネル内の設置スペースわずかな小型トグルスイッチのON/OFFの表示等に使用しました。意外と物はしっかりしているが、小型表示灯の名の通り、思ったより実物は小さめ。
類似品が各メーカーで多数あるので、実物のイメージがわきずらい。
ここは数種取り寄せて、返品対応を使って確認するしかありません。
耐久性は今後の確認にて再レビューしたいと思います。

対象商品:
60505541
2019-05-16
用途:
バイクの追加表示灯
製造業

定番の小型表示灯で使い勝手は良いが、もう少し明るいと良いのですが。

対象商品:
60505584
2018-05-08
用途:
輸入車インジケーターランプの置き換え
Holder Shot 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルファロメオ156シートヒーター表示灯置き換えで使用。フランジ径が小さめでしたが上手くいきました。オリジナルより作りがしっかりしていて光量も丁度よかった。

対象商品:
60505566
2017-01-17
用途:
バイクのメンテナンスに使用
製造業

自分で好みの配線を付けて、取付をしました。
コンパクトで光も丁度良い感じでした。

対象商品:
60505566
2016-08-21
用途:
バイクのインジケーター
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安くていいと思います。他の色(青など)があると更に便利。

対象商品:
60505566
2014-10-25
用途:
表示パネル
有限会社マルカ 様

仕事柄表示パネルにはIDECをよく使います。

アナログチックですがLEDなのでランプ切れの心配がなく、
LED用の電源を詰まずに12V電源共有できるので便利です。

サイズは小さいですが認識しやすく、レトロチックなパネル作りには最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする