macros
macrosの 入浴関連
macrosの 入浴用品
macrosの 入浴小物
充電式バリカン スタイラー38
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505615
品番
MEBM-52
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダイヤルを回してカットする長さを自由に調節可能なヘアバリカン。
2種類のアタッチメントが付属で38段階の長さ調節が可能です。
充電式(台座付き)コードレスで使用できる充電式。
刃を水洗い可能。
材質
ABS POM PC ステンレス鋼
質量(g)
約160
電源
充電式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
3
寸法(cm)
約W5×D4.5×H18
DC電源アダプタ(V)
3、300mAh
内蔵電池
ニカド電池 1.2V 600mAh2本
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約1(無負荷時)
アズワン品番
65-1332-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000