RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
ユニバーサルシート折りたたみ椅子 浴室使用可能 SUS304六角コーチボルト6×50付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505737
品番
R450
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質
ブラケット・アーム/アルミ、シート/ポリプロピレン
寸法(mm)
W330×L410.5
色
シート:ホワイト
耐荷重
150kgf
表面処理
ブラケット・アーム:アルマイト
商品番号
0858-00690
アズワン品番
65-1672-80
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000