RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 歩行関連
RELIANCE(リラインス)の 手すり 介護用
跳ね上げ可動式手摺 SUS304六角タッピング6×60付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505755
品番
R457
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。
浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質
本体/PA66、パイプ/SUS304
寸法(mm)
L685
色
ホワイト色
耐荷重
100kgf
商品番号
0858-00689
アズワン品番
65-1672-82
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000