RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
ニギリバー マットブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505771
品番
R4607MBK-600
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質
ステンレス
寸法(mm)
L600×Φ32
色
マットブラック
商品番号
0858-02662
アズワン品番
65-1672-94
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000