RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
コンビネーションタオル掛 Φ19×L500
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60505789
品番
R5203
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式丸型タオル掛です。
材質
真鍮
寸法(mm)
Φ19×L500
表面処理
クロムメッキ
商品番号
0858-00729
アズワン品番
65-1672-98
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000