RELIANCE(リラインス)
メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具 ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
60505859
品番
RK45-6
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。
ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。
全て壁の表側からの作業です。
6mmボルト対応
適合
R7809S
材質
ステンレス
寸法(Φmm)
壁穴開口:12
商品番号
0858-00668
アズワン品番
65-1673-99
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000