貝印
貝印の 皮膚保護
貝印の ローション 皮膚保護
toucherie ハンドコームS 粗目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60505877
品番
000KQ2356
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
手ぐし感覚でゆるふわヘアに、トリートメントの時にも最適です。
寸法(mm)
145×45×10
材質(本体)
ABS樹脂(シリコーン含有)
質量(g)
17
コード
2040497
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
65-2074-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000