活動量計 フェリカ通信機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60506096 品番UW-204NFC
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

UW-204NFCは、NFC(近距離無線通信)機能を内蔵したポケットタイプの活動量計です。
本製品はシステムインテグレータ向け製品です。
NFC対応のスマートフォンやPCにかざすことで、消費カロリや歩数などの計測データを転送でき、計測データは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで、ご使用いただけます。
健康管理アプリA&D Connect Smartでも連携データ受信することは可能ですが、運動強度など一部のデータはアプリに反映しません(歩数、距離、カロリーのみ連携)

付属品お試し用電池(CR2032x1個)、ストラップ(クリップ付)、取扱説明書(品質保証書付) 測定項目総表示カロリー、活動消費カロリー、歩数、アクティブ歩数、距離、アクティブ時間、身体活動量 検出方式3D加速度センサー 本体質量(g)約25(電池含む) 表示方式LCD方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×10.8×33 通信方式近距離無線通信(NFC方式) 内部メモリー1日毎のデータは過去90日まで保存、1時間ごとのデータは過去30日まで保存、メッツヒストグラム アズワン品番68-9291-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする