※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UP8-1289RPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60506433 UP8-1289RPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60506433

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電圧(V)DC12 発光色 注文コード60506433 品番UP8-1289RPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・発光色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12 発光色 形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED 保護構造IP40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60506433 UP8-1289RPN10 60506424 UP8-1289R UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 1個 589 税込648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06937296
2017-07-22
用途:
破損した部品の交換
絆テック 様 (建設業・工事業)

プラスチック製の物が割れてしまった為、交換用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする