睦三
睦三の 入浴関連
睦三の シャワーベンチ
睦三の 背もたれあり
シャワーキャリー 500×895×900mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60506665
品番
LW
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
移動にスムーズな4輪キャスター仕様で設置トイレに対応しています。
足ステップはスイングタイプで移乗の際に大変便利です。
仕様
前脚:Φ3インチ(約76mm) 固定キャスター、後脚:ストッパー機能付き
材質
本体/アルミ、背もたれ/ナイロン、座/EVA樹脂、ステップ/ポリプロピレン
質量(kg)
8.4
外形寸法(mm)
幅500×奥行895×高さ900
耐荷重(kg)
80
車輪
樹脂ダブルロックキャスター100mm(金属部ステンレス)
アズワン品番
7-1411-01
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
410×380×480
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)