※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
発光色
アンバー
注文コード
60506686
品番
UP8-2489A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
保護構造
IP40