シャワーベンチNY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60506699 品番SB-51RE
参考基準価格(税別)¥22,660 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソフトクッション仕様の折り畳み式シャワーベンチです。

材質フレーム/アルミ製、クッション/EVA、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、先ゴム/TPR、肘掛け/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約3 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×445〜485×660〜710、座面:395×355 座面高さ(mm)350〜400(3段階) アズワン品番7-2259-01 折りたたみ寸法(mm)520×250×735
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする