※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格電圧(V)
DC24
発光色
黄
注文コード
60506731
品番
UP8-2489YPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
発光色
黄
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
保護構造
IP40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60506731
UP8-2489YPN10
48034414
UP8-2489Y
UPシリーズLED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)
1個
¥
439
税込
¥
483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)