ハナヤマ
ハナヤマの リハビリ・生活補助
ハナヤマの レクリエーション用品
ゲームロボット50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60506830
品番
084185
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
光と音で体感する、脳を刺激する50種類のゲームにチャレンジできます。
仕様
ゲーム数:50種類
寸法(mm)
119×55×187
質量(g)
370
電源
単3形乾電池×3本(別売)
アズワン品番
7-9058-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000