画像準備中

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60506957 品番 UP8-89APN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
発光色アンバー 形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED 仕様フード形 保護構造IP40 使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 定格電流(mA)15 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60506966
2023-10-04
用途:
表示灯
株式会社コスモ情報システム 様

抵抗入れないとLEDが壊れますと取説にも書いてます。

2019-02-02
用途:
使用できませんでした
製造業

「緑」と「赤」の2つ購入しましたが、2つとも極性の表示がなく、足の長い方がアノード(+)と思いDC12Vに接続してみましたが2つとも点灯せず。もしかして(+)と(-)が逆なのか?と思い逆につないだ結果、発煙して終了しました。2つとも使用できずとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする