VC工業
VC工業の 入浴関連
VC工業の 入浴用品
VC工業の 入浴小物
折りたたみスリムブラシ 1箱 1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
材質
ポリプロピレン、包材:OP20/CP20
アズワン品番
60-0546-17
注文コード
60506961
品番
8233406
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
髪をとくヘアブラシです。
コンパクトに折り畳むことが出来ます。
材質
ポリプロピレン、包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:50×125
色
アイボリー、包材:透明無地
本体サイズ(mm)
16×90×H28(折畳み状態)
アズワン品番
60-0546-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000