UP8-89G UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気) 60506966

UP8-89G UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気) 60506966
UP8-89G UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気) 60506966

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
発光色
内容量1個注文コード60506966品番UP8-89G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
発光色形状取付穴径(Φmm)8光源LED仕様フード形保護構造IP40使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60506966
2023-10-04
用途: 表示灯
株式会社コスモ情報システム

抵抗入れないとLEDが壊れますと取説にも書いてます。

2019-02-02
用途: 使用できませんでした
製造業

「緑」と「赤」の2つ購入しましたが、2つとも極性の表示がなく、足の長い方がアノード(+)と思いDC12Vに接続してみましたが2つとも点灯せず。もしかして(+)と(-)が逆なのか?と思い逆につないだ結果、発煙して終了しました。2つとも使用できずとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする