VC工業
VC工業の 入浴関連
VC工業の 入浴用品
VC工業の 入浴小物
折りたたみスリムブラシ 0308K 1箱 1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
60506988
品番
8222810
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
髪をとくヘアブラシです。
コンパクトに折り畳むことが出来ます。
材質
ポリプロピレン、包材:マットOP20/CP20
寸法(mm)
包材:60×135
色
アイボリー、包材:ロゴ1色(黒)
本体サイズ(mm)
16×90×H32(折畳み状態)
アズワン品番
60-0546-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000