VC工業
VC工業の 入浴関連
VC工業の 入浴用品
VC工業の 入浴小物
スリムブラシ 1箱 1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
材質
ポリプロピレン、包材:マットOP20/CP20
注文コード
60506997
品番
8264027
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
髪をとくヘアブラシです。
材質
ポリプロピレン、包材:マットOP20/CP20
寸法(mm)
包材:40×220
色
アイボリー、包材:白+ロゴ1色(黒)
本体サイズ(mm)
幅15×全長175×高さ21
アズワン品番
60-0546-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000