VC工業
VC工業の 入浴関連
VC工業の 入浴用品
VC工業の 入浴小物
スリムブラシ 1箱 1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
材質
ポリプロピレン85%+竹繊維15%、包材:PLA+PE
注文コード
60507006
品番
3262006
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシには竹繊維を配合し包材にはPLA(植物性由来の原料)を含んでおりプラスチックの使用を低減した商品になります。
材質
ポリプロピレン85%+竹繊維15%、包材:PLA+PE
寸法(mm)
包材:50×200
色
アイボリー、包材:ロゴ1色(緑)
本体サイズ(mm)
幅18×全長155×高さ19
アズワン品番
60-0546-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000